フクダクラフト
コスメワゴン
コスメやボトル、ティッシュケースなどを収納可能。キャスター付きで移動に便利。天板を閉じるとフラットになるので物を置くことが出来ます。
用途
ごちゃごちゃしがちなコスメをまとめて収納。サイドワゴンとしても使えます。天板裏にはミラーが付いているので、化粧の際やお出かけ前の身だしなみチェックに便利。
材質
MDF、ミラー、ポリプロピレン
質量(kg)
9.5
耐荷重(kg)
(全体)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×22.5×57
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187832
DR-4556
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68187823
DR-4556
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。