フクダクラフト
ドレッサー
コスメやボトル等を収納可能。高さのあるスプレー缶も収納可能。天板を閉じるとフラットになるのでデスクとして使うことが出来ます。スツールの座面下は収納庫になっています。2口コンセント付。
用途
ごちゃごちゃしがちなコスメをまとめて収納。パソコンデスクやライティングデスクとしても使用可能。天板裏にはミラーが付いているので、化粧の際やお出かけ前の身だしなみチェックに便利。引出上はガラスになっているので中身の確認が出来ます。スツールの座面を外すと収納スペースに。
材質
プリント紙化粧繊維板、ミラー、ガラス、PVC、ウレタンフォーム
質量(kg)
本体/15、スツール/7.3
耐荷重(kg)
(本体天板)約10、(スツール座面)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/50×35×70、スツール/38×30.5×40
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187848
DR-5070HC DBR
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68187857
DR-5070HC MW
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68187866
DR-5070HC NA
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。