フクダクラフト
ミラー付ストッカー
固定棚2枚、可動棚4枚。3cmピッチ。組立の際に右開きか左開きかを選ぶことが出来ます。
用途
衣類や本、靴などの収納に便利。扉にはミラーが付いているので、お出かけ前の身だしなみのチェックに便利。棚板は可動式なので好きな高さに調節可能。棚板を外して高さのある物も収納可能。
材質
プリント紙化粧繊維板、ミラー
質量(kg)
18.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×30×170
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187918
FC-1735HC MW
MW
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68187902
FC-1735HC DB
DB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。