フクダクラフト
カバー付ハンガー
衣類やカバン、帽子などが収納できます。通気性の良い不織布使用。上部は中身の確認が出来る透明のカバー。
用途
カバー付で衣類へのホコリや光からのダメージを軽減。上の透明な窓からは中身の確認が出来ます。
材質
スチール、不織布、PVC、ポリプロピレン
質量(kg)
2.3
耐荷重(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
89×45×153.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188015
HC-C8815
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
1
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
1
お送りできません