フクダクラフト
引出付ハンガー
衣類やカバン、帽子などが収納できます。通気性の良い不織布使用。全面のカバーはチャック式。
用途
カバー付で衣類へのホコリや光からのダメージを軽減。見せたくないものの収納に便利。
材質
スチール、不織布、ポリプロピレン
質量(kg)
4.8
耐荷重(kg)
(ハンガー棒)約5、(棚・引出)各約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
110×46×168
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188024
HC-H1116
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
1
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
1
お送りできません