棚付ハンガー

棚付ハンガー - フクダクラフト棚付ハンガー - フクダクラフト棚付ハンガー - フクダクラフト
(2件のレビュー)

衣類やカバン、帽子などが収納できます。通気性の良い不織布使用。全面のカバーはチャック式。

用途カバー付で衣類へのホコリや光からのダメージを軽減。見せたくないものの収納に便利。材質スチール、不織布、ポリプロピレン質量(kg)2.7耐荷重(kg)(ハンガー棒)約5、(棚一枚あたり)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)106×42.5×158内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68188033HC-T1016
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,230/税込¥1,353
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68188033
2021-10-22
用途: ロッカー
家倉建築事務所建設業・工事業

安いけど加工精度がイマイチで組み立てるときにパーツに無理がかかり破損するものが出る。予備のパーツが同梱されているので、メーカーも認識している様子。予備を同梱するのは良心的なんだか、怠慢を放置しているんだか?

対象商品 : 68188033
2017-09-16
用途: 仕事場で作業服に着替える時
岡本特殊刃物製造業

値段が安いので、もっとチャチな物と思っていたが、組み立ててみるとわりとしっかりしてました。
ホコリが多い仕事場ですが、それもカバーが付いているので、ある程度防いでくれるので、軍手などの在庫品の保管にも重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする