フクダクラフト
シングルハンガー
衣類やカバン、帽子などが収納できます。キャスター付きで移動に便利。
用途
よく着る服などの一時掛けに便利。玄関でもお部屋でもなじむベーシックなデザイン。下部棚にはカバンや収納ボックス等を置くことが出来ます。
材質
天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン
質量(kg)
5.2
耐荷重(kg)
約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×40×165
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188042
HM-T4016
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
1
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
1
お送りできません