曜日別特売

ダブルハンガー

ダブルハンガー - フクダクラフトダブルハンガー - フクダクラフト

衣類やカバン、帽子などが収納できます。キャスター付きで移動に便利。ハンガー棒2本。

用途よく着る服などの一時掛けに便利。玄関でもお部屋でもなじむベーシックなデザイン。下部棚にはカバンや収納ボックス等を置くことが出来ます。材質天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン質量(kg)6.7耐荷重(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×165内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68188058HM-T5016
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,660/税込¥1,826
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする