フクダクラフト
D型ハンガー
衣類やカバン、帽子などが収納できます。棚板有り。両サイドにフック棒有り。
用途
よく着る服などの一時掛けに便利。ツートンカラーがおしゃれにお部屋を演出します。玄関でもお部屋でもなじむベーシックなデザイン。棚板にはカバンや収納ボックス等を置くことが出来ます。
材質
スチール、MDF、天然木
質量(kg)
4.2
耐荷重(kg)
(ハンガー棒)約10、(棚板)約10、(フック棒)各約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×41×154
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188137
HS-D150
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
1
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
1
お送りできません