フクダクラフト
踏み台
手の届かない場所の物の出し入れなどに便利。折りたたみ式。
用途
高いところの物を取る際や掃除に便利な踏み台。使わない時は折りたたんですきまに収納可能。
最大使用荷重(kg)
約80
踏ざん踏面幅(mm)
215
材質
スチール、ポリプロピレン
段数
2段
耐荷重(kg)
(全体)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×59.5×77(折りたたみ時:41×7.5×85.5)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188548
ST-2 BR
0.45
410×75×855
4
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68188557
ST-2
0.45
410×75×855
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
68188566
ST-2
0.45
410×75×855
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
68188575
ST-2
0.45
410×75×855
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。