フクダクラフト
トイレラック
トイレットペーパーを上から補充し、下から取り出すことが出来ます。右の扉部分は掃除用具等見せたくないものの収納に便利。扉内可動棚1枚。
用途
トイレットペーパーやサニタリー用品のストック・収納に。
材質
MDF
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×15×62
使用場所
トイレ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188672
F-4662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください