曜日別特売

ショッピングカート

ショッピングカート - 大和産業ショッピングカート - 大和産業

温かみのある座席でお子様も安心。
安全な樹脂キャスターが標準仕様。

用途ショッピングカート仕様セルフカゴ上段タテ1個下段タテ1個適合カゴ積載容量最大33L材質(本体)スチール、カラーコーティング、(グリップ)抗菌剤配合グリップ寸法(mm)(ネスティング)152シルバーメタリック車輪幅(mm)27本体質量(kg)12.2内寸(mm)(収納庫内対応幅)620キャスター径(Φmm)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)784×536×918内容量1台
注意
※公道での使用の際は一切責任を負えません。
また著しい変形がある場合は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68446245SV572-C100
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする