ダンボールカート

ダンボールカート - 大和産業ダンボールカート - 大和産業
(2件のレビュー)

ダンボールカート

用途ダンボールカート付属品テープフック材質(本体)スチール、カラーコーティングシルバーキャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー)内容量1台
注意
※公道での使用の際は一切責任を負えません。
また著しい変形がある場合は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68446342YDC-4507.8600×476×755
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68446367YDC-83011.5600×856×755
オープン
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68446367
2024-05-31
用途: 梱包資材の段ボールカート

製造業の会社です。製品ごとに梱包段ボールのサイズが違うため散らかっていましたが、こちらの商品を3台購入して横に並べて使用しています。欲を言えば奥行Dが80㎝のタイプもあると良かったです。なので星4つです。あとは申し分ないです。サイズ別に仕分けができてとても見やすく取り出しやすくなり助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 68446342
2018-11-06
用途: マンションのダンボール廃棄用
株式会社烏山不動産業

ガムテープの取っ手がネジがハマらずつきません。不良品かと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする