佐藤計量器製作所
熱電対
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途
液体、粘性体、半固体用
コード長さ(m)
1.1
内容量
1個
注意
※SK-1250MCⅢαには使用できません。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
測定範囲(℃)
感温部太さ×長さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68193073
8080-20
液体、粘性体、半固体用、センサ精度 クラス1
-100~300
Φ2.3×150
¥
9,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
68193082
8080-36
センサ精度 クラス1
0~1000
Φ4.8×1000
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください