曜日別特売

シクネステープ

シクネステープ - TSKシクネステープ - TSKシクネステープ - TSKシクネステープ - TSKシクネステープ - TSKシクネステープ - TSKシクネステープ - TSKシクネステープ - TSK
(5件のレビュー)

フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。
所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。

幅(mm)12.7材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ内容量1個
全62種類を絞り込む
厚さ(mm)
長さ(m)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68194884001X10.011
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68194893001X20.012
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
68194902001X30.013
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68194918001X50.015
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
68194927002X10.021
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
68194936002X20.022
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
68194945002X30.023
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
68194954002X50.025
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
68194963003X10.031
オープン
799
879(税込)
当日出荷
68194972003X20.032
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
68194988003X30.033
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
68194997003X50.035
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
68195006004X10.041
オープン
679
747(税込)
当日出荷
68195015004X20.042
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
68195024004X30.043
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
68195033004X50.045
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
68195042005X10.051
オープン
679
747(税込)
当日出荷
68195058005X20.052
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68195067005X30.053
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68195076005X50.055
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
68195085006X10.061
オープン
639
703(税込)
当日出荷
68195094006X20.062
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
68195103006X30.063
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
68195112006X50.065
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
68195128007X10.071
オープン
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
68195137007X20.072
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
68195146007X30.073
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
68195155007X50.075
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
68195164008X10.081
オープン
639
703(税込)
当日出荷
68195173008X20.082
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
68195182008X30.083
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
68195198008X50.085
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
68195207009X10.091
オープン
639
703(税込)
当日出荷
68195216009X20.092
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
68195225009X30.093
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
68195234009X50.095
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
6819524301X10.11
オープン
599
659(税込)
当日出荷
6819525201X20.12
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
6819526801X30.13
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
6819527701X50.15
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
68195286015X10.151
オープン
599
659(税込)
当日出荷
68195295015X20.152
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
68195304015X30.153
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
68195313015X50.155
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
68195322017X10.171
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
6819533802X10.21
オープン
649
714(税込)
当日出荷
6819534702X20.22
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
6819535602X30.23
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
6819536502X50.25
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
68195374025X10.251
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68195042
2022-12-24
用途: 切削加工時等の寸法調整
その他業種

切削加工時等の寸法調整に使用しています。
まったく問題なく使用できます。

対象商品 : 68194927
2020-11-25
用途: 機械のメンテナンス用
卸売・小売業

ケース入りで保存もしやすく使いやすいです。使用分のみ切って使っています。

対象商品 : 68195042
2018-05-30
用途: 検査治具の微調整に使用します。

他社の類似品を使っていましたが品質的にも何ら問題もなく重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68195252
2019-09-09
用途: 線路メンテナンス時の隙間計測
建設業・工事業

レール締結装置を締め付けた際の隙間有無確認で使用しています。
0.1mmを多用しますが、薄いので交換のサイクルが早く、各サイズのセット物だと0.1mm以外は余ってしまう為
この商品の様に必要分だけ切断して使用出来るので非常に経済的です。

対象商品 : 68195338
2019-07-30
用途: 機械の基準面に貼り付けて、摩耗防止に使用しました。

厚み0.2mmを購入したので、変形することがなく、張り替えの手間が減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする