テクロック
デプスゲージ
質量(g)
270
タイプ
Φ2mmニードル測定子タイプ
測定範囲(mm)
12
寸法L(mm)
75
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
2以下
最小表示(mm)
0.01
測定子形状(mm)
Φ2平
測定子
部品コード:ZS-530
ベース穴径(Φmm)
2.5
指示誤差(μm)
±20
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
校正証明書
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68198393
DMD-211S2
1個
-
-
¥
33,660
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64986268
DMD-211S2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
一般校正
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988727
DMD-211S2(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1個
一般校正
校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801094
DMD-211S2(英語版一般校正証明書付)
1セット
英文校正証明書付
英語版校正証明書付
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。