曜日別特売

カウンタモジュール

カウンタモジュール - マグネスケール
消費電力(W)2.1以下電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む機能MG50用カウンタモジュール消費電流(mA)85以下(DC24V時)最小表示単位0.1μm取付け方法DIN35mmレール取付け内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68199538MF10-CM
21,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする