表示ユニット

表示ユニット - マグネスケール表示ユニット - マグネスケール表示ユニット - マグネスケール表示ユニット - マグネスケール表示ユニット - マグネスケール表示ユニット - マグネスケール表示ユニット - マグネスケール表示ユニット - マグネスケール
内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
使用温湿度範囲
保存温湿度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68200125LH71A-1DC12V 定格0.75A 最大1A、AC100V-240V±10%(別売ACアダプタPSC-21使用時)0~40℃-20~60℃
67,500
66,980
73,678(税込)
当日出荷
68200134LH71A-2DC12V 定格0.75A 最大1A、AC100V-240V±10%(別売ACアダプタPSC-21使用時)0~40℃-20~60℃
122,500
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
68200143LH71A-3DC12V 定格0.75A 最大1A、AC100V-240V±10%(別売ACアダプタPSC-21使用時)0~40℃-20~60℃
177,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
68200152LH72-3DC12V 定格0.75A 最大1A、AC100V-240V±10%(別売ACアダプタPSC-21使用時)0~40℃-20~60℃
122,500
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
68200168LT10A-105DC10.8~26.4V0~40℃-10~50℃
33,000
32,980
36,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
68200177LT10A-105BDC10.8~26.4V0~40℃-10~50℃
60,100
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68200186LT10A-105CDC10.8~26.4V0~40℃-10~50℃
53,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68200195LT10A-205DC10.8~26.4V0~40℃-10~50℃
56,500
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
68200204LT10A-205BDC10.8~26.4V0~40℃-10~50℃
96,600
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
68200213LT11A-101DC10.8~26.4V0~40℃-10~50℃
42,400
40,980
45,078(税込)
66日以内出荷
返品不可
68200222LT11A-101BDC10.8~26.4V0~40℃-10~50℃
68,300
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
68200238LT11A-101CDC10.8~26.4V0~40℃-10~50℃
61,300
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68200247LT11A-201BDC10.8~26.4V0~40℃-10~50℃
108,300
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
68200256LT11A-201CDC10.8~26.4V0~40℃-10~50℃
94,200
85,980
94,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
68200265LT20A-101電源入力コネクタ(3極):DC9-26.4V0~40℃-10~50℃
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68200274LT20A-101B電源入力コネクタ(3極):DC9-26.4V0~40℃-10~50℃
80,100
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68200283LT20A-201B電源入力コネクタ(3極):DC9-26.4V0~40℃-10~50℃
116,600
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68200292LT30-1G電源入力コネクタ(3極):DC9-26.4V0~40℃-10~50℃
53,000
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
68200308LT30-1GB電源入力コネクタ(3極):DC9-26.4V0~40℃-10~50℃
80,100
79,980
87,978(税込)
66日以内出荷
返品不可
68200317LT30-1GC電源入力コネクタ(3極):DC9-26.4V0~40℃-10~50℃
73,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
68200326LT30-2G電源入力コネクタ(3極):DC9-26.4V0~40℃-10~50℃
76,600
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68200335LT30-2GB電源入力コネクタ(3極):DC9-26.4V0~40℃-10~50℃
116,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
68200344LY71DC12V 定格0.75A 最大1A、AC100V-240V±10%(別売ACアダプタをお求め下さい)0~40℃(結露なきこと)-20~60℃(結露なきこと)
100,100
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
68200353LY72DC12V 定格0.75A 最大1A、AC100V-240V±10%(別売ACアダプタをお求め下さい)0~40℃(結露なきこと)-20~60℃(結露なきこと)
141,300
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする