Mitutoyo(ミツトヨ)
スタイラス SPH-71 354884
(1件のレビュー)
適合
(アーム)AB-71/72
材質
超硬合金
寸法H(mm)
20
先端角(°)
12
ミツトヨ品番
354884
先端半径(μm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68200405
SPH-71
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください