曜日別特売

センサー A-231E-00-1-TC1-ASP

センサー A-231E-00-1-TC1-ASP - 安立計器
仕様●グリップの有無:有●接触板:標準用材質(ガード)ステンレスガード使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタールヘッド径(Φmm)15コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-50℃/0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における)応答速度1.5秒熱電対タイプE耐久性75000回以上パイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS316)パイプ形状ストレート被覆材シリコン向き(接触板)平行校正温度(℃)一般(メーカー):-50~500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68200597A-231E-00
20,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする