双眼実体顕微鏡

双眼実体顕微鏡 - 菊池光学

接眼レンズは挿入式で任意の高さで保持出来るため、簡単に視度(ピント)合わせができます。観察視野は「広く」「明るい」光学設計な上、アイシェード付の為長時間観察でも眼が疲れません。フレキシブル支柱の為、自由な高さ・角度・方向で観察ができます。優れた剛性でピントもズレません。鏡筒の開閉回転により、55mm~71mmの広範囲で自由に眼幅の調整ができます。鏡筒が360°回転する為、観察方向は自在に調整・固定できます。

機能眼幅調整:右側調整式(左側固定)、観察方向:3本のセットネジで任意の観察方向に固定可能、焦体:フレキシブルにより任意の高さ、角度、方向に焦準可能総合倍率(実視野)8倍眼幅調整範囲(mm)55~68焦点距離(mm)120鏡体機能鏡筒直視型、方向プリズム式、内向角12度架台角型マグネット実視野(Φmm)25総質量(kg)1835内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68200947S3002-M8
58,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする