BJ-2500 膨脹式救命胴衣 【TYPE:A】

BJ-2500 膨脹式救命胴衣 【TYPE:A】 - 東洋物産(ESPADA)BJ-2500 膨脹式救命胴衣 【TYPE:A】 - 東洋物産(ESPADA)BJ-2500 膨脹式救命胴衣 【TYPE:A】 - 東洋物産(ESPADA)
浮力(kg)10.9サイズフリー仕様撥水加工種別手動材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU質量(g)560ウエスト(cm)最大125内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68206242BJ-2500レッド
22,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68206258BJ-2500ネイビー
22,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68206267BJ-2500オレンジ
22,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする