BJ-270 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】

BJ-270 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】 - 東洋物産(ESPADA)BJ-270 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】 - 東洋物産(ESPADA)

2013年基準改正適合品。
作業性抜群のウエストベルトモデル。
独自の立体裁断で腰周りのフィット性向上と装着時のズレを防止する幅広ベルト(50mm)を採用。
外装布取外し可能。

浮力(kg)10.8サイズフリー仕様撥水加工種別手動+自動材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU質量(g)700ウエスト(cm)最大125内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68206276BJ-270レッド
31,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
68206285BJ-270ネイビー
31,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68206294BJ-270オレンジ
31,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする