FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】

FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】 - 東洋物産(ESPADA)FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】 - 東洋物産(ESPADA)FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】 - 東洋物産(ESPADA)FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】 - 東洋物産(ESPADA)FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】 - 東洋物産(ESPADA)

2013年基準改正適合品。

浮力(kg)8.2サイズフリー仕様撥水加工材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン厚さ(mm)20(前身浮力材)質量(g)590ウエスト(cm)最大130着丈(cm)56内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※前面図68206303FW-3イエロー
16,500
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
※前面図68206312FW-3オレンジ
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする