曜日別特売

KB-61 固型式小型船舶用浮力補助具【TYPE:G】

KB-61 固型式小型船舶用浮力補助具【TYPE:G】 - 東洋物産(ESPADA)KB-61 固型式小型船舶用浮力補助具【TYPE:G】 - 東洋物産(ESPADA)KB-61 固型式小型船舶用浮力補助具【TYPE:G】 - 東洋物産(ESPADA)

2013年基準改正適合品。

サイズフリー材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン仕様撥水加工厚さ(mm)18(前身浮力材)質量(g)480ウエスト(cm)最大130着丈(cm)53浮力(kg)6.7内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
浮力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※前面図68206328KB-616.7イエロー
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
※前面図68206337KB-616.7オレンジ
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
※前面図68206346KB-616.7ネイビー
15,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする