東洋物産(ESPADA)
LW-26 固型式救命胴衣【TYPE:A】
(1件のレビュー)
スタンダードな背抜き型。脇調整付。
サイズ
フリー
材質
(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン
仕様
撥水加工
厚さ(mm)
27(前身浮力材)
質量(g)
400
ウエスト(cm)
最大130
着丈(cm)
49
浮力(kg)
8.6
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
浮力(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68206355
LW-26
8.6
イエロー
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68206364
LW-26
8.6
オレンジ
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください