トランスベクター

トランスベクター - 虹技

【省エネ】 風量が圧縮空気消費量の4~20倍と多くなるため、圧縮空気消費量(ランニングコスト)が大幅に節約できます。さらにブロー角度が全角15度と広いため、ノズル本数を減らすことも可能です。
【低騒音】 銅チューブのブロー音に比べて約10dB騒音が低くなります。
【防爆】 駆動源は圧縮空気のみで、電気部品、回転部品がありません。揮発性ガス等の吸引、排出が可能です。
【コンパクト、メンテナンスフリー】 設置スペースをとらず、取り付けが簡単です。部品が少なく分解も容易です。

用途各種エアブロー:切り粉処理、水切り、冷却。吸引:揮発性ガス、煙。空気輸送:糸、樹脂ペレット。仕様増幅比/1:2材質ステンレスタイプエアフィルなし口径(Φmm)最小10空気消費量(NL/min)260~527調整機能消費量目盛調整内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68219865901DXSS
96,700
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする