デンスバー

デンスバー - 虹技

全面に均一な球状黒鉛が分布します。このため伸びのある高強度材質となり、高級部品用材料として使用されます。
記号の数字が大きくなる程、引張り強さが高くなります。

材質ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)長さ(mm)1000伸び(%)12以上引張強度(N/mm2)400~500内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68220906D-4-40-1000Φ409.1
9,380
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68220933D-4-50-1000Φ5014.1
14,600
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68220976D-4-70-1000Φ7027.7
28,600
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221003D-4-85-1000Φ8540.9
42,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221012D-4-90-1000Φ9045.8
47,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221037D-4-100-1000Φ10056.5
58,300
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221055D-4-110-1000Φ11068.4
70,500
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221073D-4-125-1000Φ12588.4
91,100
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221098D-4-135-1000Φ135103.1
107,000
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221107D-4-145-1000Φ145118.9
123,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221125D-4-150-1000Φ150127.2
132,000
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221134D-4-155-1000Φ155135.9
141,000
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221143D-4-165-1000Φ165154.0
159,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221168D-4-175-1000Φ175173.2
179,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221177D-4-185-1000Φ185193.5
200,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221186D-4-K65-1000□6530.4
32,500
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221195D-4-K75-1000□7540.4
43,100
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221204D-4-K85-1000□8551.9
55,400
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221213D-4-K95-1000□9564.8
69,200
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221222D-4-K105-1000□10579.2
84,500
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221238D-4-K125-1000□125112.3
120,000
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221247D-4-K150-1000□150161.8
173,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221274D-4-50-75-1000平角50×7527.0
30,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221283D-4-50-100-1000平角50×10036.0
40,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221317D-4-65-100-1000平角65×10046.8
52,700
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221326D-4-75-100-1000平角75×10054.0
60,800
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221335D-4-75-150-1000平角75×15081.0
91,100
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221344D-4-100-150-1000平角100×150108.0
122,000
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68220958D-4-60-1000Φ6020.4
15,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68221292D-4-50-150-1000平角50×15054.0
44,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2852:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする