曜日別特売

ミニメイド

ミニメイド - ACE(エース)ミニメイド - ACE(エース)ミニメイド - ACE(エース)ミニメイド - ACE(エース)ミニメイド - ACE(エース)ミニメイド - ACE(エース)ミニメイド - ACE(エース)ミニメイド - ACE(エース)

災害が起きてから避難所へ行くまでの必要最低限のアイテムを収めた防災セットです。
夜の災害時に身を守るために必要不可欠な光を灯すランタン、メガネや常備薬などの必需品を入れておく小物ケース、大切な情報源となるラジオは手回し充電器にもなります。
そして雨よけのポンチョ。4つのアイテムが収まったケースは、普段から傘立てなどに立てかけられるスタイリッシュなデザインです。

本体寸法(mm)直径57×580セット内容ランタン、ケース、ラジオ、ポンチョ、ホイッスル、肩掛けベルト質量(g)763材質ランタン、ラジオ、ホイッスル、外部ケース:ABS、多目的ケース、ポンチョケース:PP、ポンチョ:塩化ビニール、肩ヒモ:PPテープ、バックル:POM内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68209618MA-SVケース:シルバー、各ツール:ブラック
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68209627MA-BKケース:ブラック、各ツール:グレー
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68209636MA-WHケース:ホワイト、各ツール:アイボリー
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする