サッとる2 テーブルホーキ

サッとる2 テーブルホーキ - オーエ
(8件のレビュー)

テーブルやお部屋のスミ、車の中など、狭いところも手軽に掃除できるホーキです。
使用後はホーキをチリトリにセットできるため、収納にも便利です。

用途机の上などのちょっとした掃き掃除に。寸法(mm)約225×170×35(チリトリにセット時)材質ポリプロピレン質量(g)141商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6820981267150
500
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 講座用
その他業種

講座で大変よく使用させていただいています。かたずけにいいいい

対象商品 : 68209812
2024-05-15
用途: 木工工作時
cut salon Ysサービス業

ちょっと木屑を掃除したりする時に重宝しています。
100円ショップで似た物は有りますがハケの精度が全く違いキレイに掃けます。

1が参考にしています
対象商品 : 68209812
2022-11-20
用途: 使用して三年。問題なし!
教育・研究機関

シンプルな色味には満足していました。
使い勝手も良く、耐久性があることもわかり、数を増やす際にはこちらで追加しようと思います。
机上の消しカスを集める時に使用しますが、ホウキの先が黒くなることもなく、衛生的にも洗いやすく良いお品物です。

2が参考にしています
対象商品 : 68209812
2022-11-17
用途: 使用して三年。問題なし!
教育・研究機関

シンプルな色味には満足していました。
使い勝手も良く、耐久性があることもわかり、数を増やす際にはこちらで追加しようと思います。
机上の消しカスを集める時に使用しますが、ホウキの先が黒くなることもなく、衛生的にも洗いやすく良いお品物です。

対象商品 : 68209812
2020-11-21
用途: 作業台上の掃除
サービス業

小型の作業台上で切り粉等の掃除に購入しました。
大きさ、箒のコシ、使い勝手バッチリです。穴が開いていてフックに掛けられるのがいいです。

対象商品 : 68209812
2020-09-13
用途: テーブルのゴミ取り
製造業

コンパクトかつ毛筆も強く、扱いやすいです。
抜けることもなく、積極的に使用でき満足です。
収納も素晴らしいです。

対象商品 : 68209812
2019-04-17
用途: 車内、部屋の隅、等々!
サービス業

使い、はじめは、ほうきとちりとりを取り外すとき、
少しきつく感じましたが、今は使い慣れてます。
車内,部屋の隅、階段など便利に、利用してます。

対象商品 : 68209812
2018-10-02
用途: 作業時の切り粉等の清掃
製造業

コンパクトで丁度良い大きさ、ほうきの腰もありしっかりゴミが取れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする