東和産業
DB バスペット
(1件のレビュー)
材質
柄:ABS樹脂、頭:ポリウレタン・ナイロン・ポリエチレン
寸法(mm)
150×80×700
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68209977
30447
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください