イザメシ
オフィスイザメシ防災セット
ごはんやおかずはもちろん、パンやスイーツまでフルコースの食事が揃う長期保存食「IZAMESHI」をオフィスの備蓄に。水・食料だけでなく毛布、トイレを身近に確保しておくことが大切です。
仕様
お手入れ方法:手洗い可(30℃以下)
セット内容
ブランケット×10
種類
ブランケットセット10人分
素材
ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
※出荷単位は1セット単位です。1人分の単品販売はしておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68209584
ブランケットセット10人分
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください