ナンシン
アジャスター
材質
鉄・ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N)
対辺(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
ベース厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68211623
AJ-4 10X50
CADデータダウンロード
3500
17
50
M10×P1.5
20
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
68211632
AJ-4 12X70
CADデータダウンロード
4000
19
70
M12×P1.75
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
68211648
AJ-4 8X60
CADデータダウンロード
2000
13
60
M8×P1.25
20
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
68211657
AJ-5 12X100
CADデータダウンロード
4000
19
100
M12×P1.75
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
68211666
AJ-5 12X70
CADデータダウンロード
4000
19
70
M12×P1.75
25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68211693
AJ-6 20X100
CADデータダウンロード
5000
30
100
M20×P2.5
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68211702
AJ-6 20X170
CADデータダウンロード
5000
30
170
M20×P2.5
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68211675
AJ-5 16X70
CADデータダウンロード
5000
24
70
M16×P2.0
25
オープン
取扱い終了
返品不可
68211684
AJ-6 16X70
CADデータダウンロード
5000
24
70
M16×P2.0
25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください