ナンシン
デザインキャスター
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
62
偏心(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
許容荷重(daN)
取付高(mm)
旋回半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68211772
BWP-50BN
50
1000[102]
100
62
(R47)
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68211788
BWP-50N
50
1000[102]
100
62
(R46)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68211797
BWP-60BN
60
1200[122]
120
74
(R56)
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68211806
BWP-60N
60
1200[122]
120
74
(R54)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68211815
BWS-50BN M8XP1.25
50
1000[102]
100
58
(R52)
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68211833
BWS-50N M8XP1.25
50
1000[102]
100
58
(R50)
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68211858
BWS-60BN M10XP1.5
60
1200[122]
120
70
(R46)
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68211867
BWS-60BN M12XP1.75
60
1200[122]
120
70
(R46)
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68211876
BWS-60BN M8XP1.25
60
1200[122]
120
70
(R46)
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68211885
BWS-60N M10XP1.5
60
1200[122]
120
70
(R54)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68211894
BWS-60N M12XP1.75
60
1200[122]
120
70
(R54)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68211903
BWS-60N M8XP1.25
60
1200[122]
120
70
(R54)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68211824
BWS-50BN UNF3/8X16
50
1000[102]
100
58
(R52)
オープン
取扱い終了
返品不可
68211842
BWS-50N UNF3/8X16
50
1000[102]
100
58
(R50)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください