ナンシン
デザインキャスター
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在/自在ストッパー
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68211973
DN-40 C8X43
40
30
8×13
48
41
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
68211955
DN-30 S
30
20
8×38
39
35
オープン
取扱い終了
返品不可
68211964
DN-40 C6.3
40
30
6.3×21
52
41
オープン
取扱い終了
返品不可
68211982
DN-40 S
40
30
8×38
52
41
オープン
取扱い終了
返品不可
68212025
DN-50 S
52
40
8×38
64
47
オープン
取扱い終了
返品不可
68212068
DNB-40 C6.3
40
30
6.3×21
52
41
オープン
取扱い終了
返品不可
68212077
DNB-40 C8X43
40
30
8×13
48
41
オープン
取扱い終了
返品不可
68212086
DNB-40 S
40
30
8×38
52
41
オープン
取扱い終了
返品不可
68212165
DNB-50 S
52
40
8×38
64
47
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください