曜日別特売

デザインキャスター

デザインキャスター - ナンシンデザインキャスター - ナンシン
(1件のレビュー)
ステム長(mm)15内容量1個
全13種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68211998DN-50 B-PU M10XP1.552400[41]66エラストマー自在
オープン
609
670(税込)
4日以内出荷
68212007DN-50 B-PU M12XP1.2552400[41]66エラストマー自在
オープン
609
670(税込)
当日出荷
68212034DNB-40 B M8XP1.2540300[31]57ナイロン自在/自在ストッパー
オープン
319
351(税込)
当日出荷
68212043DNB-40 B UNC3/8X1640300[31]57ナイロン自在/自在ストッパー
オープン
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
68212052DNB-40 B UNC5/16X1840300[31]57ナイロン自在/自在ストッパー
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
68212095DNB-50 B M10XP1.552400[41]66ナイロン自在/自在ストッパー
オープン
489
538(税込)
翌日出荷
返品不可
68212104DNB-50 B M12XP1.2552400[41]66ナイロン自在/自在ストッパー
オープン
489
538(税込)
翌日出荷
返品不可
68212113DNB-50 B M8XP1.2552400[41]66ナイロン自在/自在ストッパー
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
68212122DNB-50 B UNC3/8X1652400[41]66ナイロン自在/自在ストッパー
オープン
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
68212138DNB-50 B-PU M10XP1.552400[41]66エラストマー自在/自在ストッパー
オープン
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
68212147DNB-50 B-PU M12XP1.2552400[41]66エラストマー自在/自在ストッパー
オープン
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
68212016DN-50 B-PU UNC3/8X1652400[41]66エラストマー自在
オープン
取扱い終了
返品不可
68212156DNB-50 B-PU UNC3/8X1652400[41]66エラストマー自在/自在ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68211998
2022-08-13
用途: 30年位前の会議テーブルのキャスター交換
卸売・小売業

キャスターのメーカーだけでも数社あるので、一番聞きなれているナンシンを選びました。後は車輪の大きさ、ボルトの太さ、ピッチに気を付けて発注しました。迷ったの車輪が安いナイロンか、-PUのエラストマーにすらかでした。静かで動きやすく床にフィットしている、高い-PUにして良かったです。在庫切れでしたが1週間ほどで届き早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする