ナンシン
車輪
使用軸受
B入り
内容量
1個
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
ボス幅(mm)
車軸径(mm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68212384
FD-100X65
100
64
70
17.0
1800[183.6]
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212393
FD-130X50
130
51
54
20.0
1600[163.2]
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212402
FD-130X65
130
64
70
20.0
2100[214.2]
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212418
FD-150X100
150
102
108
30.0
4100[418.2]
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212427
FD-150X50
150
51
57
25.0
2000[204.0]
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212436
FD-150X65
150
64
70
25.0
2500[255.0]
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212445
FD-150X75
150
76
82
25.0
3000[306.0]
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212454
FD-180X50
180
51
57
25.0
2300[234.6]
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212463
FD-180X65
180
64
70
25.0
3000[306.0]
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212488
FD-200X50
200
51
57
25.0
2500[255.0]
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212497
FD-200X65
200
64
70
25.0
3300[336.6]
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212515
FD-200X90
200
89
95
30.0
4700[479.4]
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212524
FD-230X65
230
64
76
25.0
3400[346.8]
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212533
FD-230X90
230
89
95
30.0
4900[499.8]
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212542
FD-250X65
250
64
76
25.0
3700[377.4]
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212558
FD-250X75
250
76
89
30.0
4400[448.8]
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212567
FD-250X90
250
89
102
30.0
5300[540.6]
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212576
FD-300X100
300
102
114
30.0
7400[754.8]
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212585
FD-300X65
300
64
82
30.0
4400[448.8]
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212594
FD-300X75
300
76
82
30.0
5300[540.6]
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212603
FD-300X90
300
89
99
30.0
6300[642.6]
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212612
FD-360X65
360
64
76
30.0
4700[479.4]
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212628
FD-360X75
360
76
82
30.0
5700[581.4]
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
68212637
FD-360X90
360
89
102
35.0
6800[693.6]
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212646
FD-380X90
380
89
102
35.0
7400[754.8]
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212664
FD-410X130
410
125
133
40.0
11000[1122.0]
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212673
FD-410X65
410
64
80
30.0
5400[550.8]
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212682
FD-410X75
410
76
89
35.0
6600[673.2]
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212716
FD-460X130
460
125
133
50.0
12000[1224.0]
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212725
FD-510X100
510
102
133
50.0
11000[1122.0]
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212734
FD-510X130
510
127
133
50.0
14000[1428.0]
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212743
FD-510X150
510
150
160
50.0
16000[1632.0]
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212752
FD-510X75
510
76
95
35.0
8000[816.0]
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
14835951
FD-100X50
-
-
-
15
1400[142.8]
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
29日以内出荷
返品不可
14835960
FD-100X50
-
-
-
17
1400[142.8]
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
29日以内出荷
返品不可
14835969
FD-100X65
-
-
-
17
1800[183.6]
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
29日以内出荷
返品不可
14835978
FD-130X50
-
-
-
20
1600[163.2]
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
29日以内出荷
返品不可
14835987
FD-150X50
-
-
-
25
2000[204.0]
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
29日以内出荷
返品不可
14835996
FD-130X65
-
-
-
20
2100[214.2]
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
29日以内出荷
返品不可
14836005
FD-150X65
-
-
-
25
2500[255.0]
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
29日以内出荷
返品不可
14836021
FD-180X50
-
-
-
25
2300[234.6]
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
29日以内出荷
返品不可
14836030
FD-200X50
-
-
-
25
2500[255.0]
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
29日以内出荷
返品不可
14836039
FD-150X75
-
-
-
25
3000[306.0]
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
29日以内出荷
返品不可
14836048
FD-180X65
-
-
-
25
3000[306.0]
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
29日以内出荷
返品不可
14836057
FD-200X65
-
-
-
25
3300[336.6]
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
29日以内出荷
返品不可
14836066
FD-180X75
-
-
-
25
3600[367.2]
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
29日以内出荷
返品不可
14836075
FD-180X75
-
-
-
30
3600[367.2]
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
29日以内出荷
返品不可
14836091
FD-200X75
-
-
-
25
4000[408.0]
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
29日以内出荷
返品不可
14836100
FD-200X75
-
-
-
30
4000[408.0]
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
29日以内出荷
返品不可
14836109
FD-230X65
-
-
-
25
3400[346.8]
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ