ナンシン
低床重荷重用キャスター
材質(車輪)
ナイロン
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68213014
GDR-60F
50
1250[128]
125
73×73
58×58
82
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68213023
GDR-60S
50
1250[128]
125
-
-
82
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68213032
GDR-80F
63
2500[255]
250
90×90
70×70
102
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68213048
GDR-80S
63
2500[255]
250
-
-
102
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください