ナンシン
一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)
(1件のレビュー)
材質(車輪)
ナイロン・白
車輪幅(mm)
20
ステム径(Φmm)
22
ナット対辺(mm)
17
ステム長(mm)
39
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
タイプ
旋回半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68213075
GEL-75 NL S-1 軸22
75
400[41]
97
自在S-1ストッパー
(R71)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
68213084
GEL-75 NL 軸22
75
400[41]
97
自在
(R68)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
68213057
GEL-65 NL S-1 軸22
65
350[36]
85
自在S-1ストッパー
(R70)
オープン
取扱い終了
返品不可
68213066
GEL-65 NL 軸22
65
350[36]
85
自在
(R59)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください