ナンシン
一般キャスター(プレート仕様)
タイプ
固定
車輪幅(mm)
27
取付穴径(Φmm)
8.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68213662
KEL-125 TP
CADデータダウンロード
125
100×58
84×40
148
エラストマー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68213653
KEL-125 TB
CADデータダウンロード
125
100×58
84×40
148
エラストマー(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください