ナンシン
特殊仕様キャスター
タイプ
固定
偏心(mm)
-
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68213678
KF-100X50 FD
100
152×92
124×64
145
51
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213687
KF-100X50 FU
100
152×92
124×64
145
51
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213696
KF-100X65 FD
100
152×106
124×78
145
64
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213705
KF-100X65 FU
100
152×106
124×78
145
64
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213714
KF-150X50 FD
150
185×96
152×64
205
51
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213723
KF-150X50 FU
150
185×96
152×64
205
51
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213732
KF-150X65 FD
150
185×110
152×78
205
64
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213748
KF-150X65 FU
150
185×110
152×78
205
64
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213757
KF-150X75 FD
150
185×120
152×86
205
76
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213766
KF-150X75 FU
150
185×120
152×86
205
76
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213775
KF-200X50 FD
200
208×100
174×64
260
51
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213784
KF-200X50 FU
200
208×100
174×64
260
51
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213793
KF-200X65 FD
200
208×114
174×78
260
64
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213802
KF-200X65 FU
200
208×114
174×78
260
64
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213818
KF-200X75 FD
200
208×124
174×86
260
76
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213827
KF-200X75 FU
200
208×124
174×86
260
76
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください