特殊仕様キャスター

特殊仕様キャスター - ナンシン特殊仕様キャスター - ナンシン特殊仕様キャスター - ナンシン特殊仕様キャスター - ナンシン特殊仕様キャスター - ナンシン特殊仕様キャスター - ナンシン
タイプ固定偏心(mm)-内容量1個
全35種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68213836KFR-100 FB (テツ)100116×6190(穴2つ)14012.0
オープン
6,198
6,818(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213845KFR-100 FN (テツ)100116×6190(穴2つ)14012.0
オープン
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213854KFR-100 FRB100116×6190(穴2つ)14012.0
オープン
6,198
6,818(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213863KFR-100 FRN100116×6190(穴2つ)14012.0
オープン
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213872KFR-100 FRU100116×6190(穴2つ)14012.0
オープン
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213888KFR-130 FB (テツ)130113×72105×3217012.0
オープン
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213897KFR-130 FN (テツ)130113×72105×3217012.0
オープン
7,298
8,028(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213906KFR-130 FRB130113×72105×3217012.0
オープン
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213915KFR-130 FRN130113×72105×3217012.0
オープン
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213924KFR-130 FRU130113×72105×3217012.0
オープン
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213933KFR-150 FB (テツ)150152×81120×4519513.0
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213942KFR-150 FN (テツ)150152×81120×4519513.0
オープン
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213958KFR-150 FRB150152×81120×4519513.0
オープン
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213967KFR-150 FRN150152×81120×4519513.0
オープン
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213976KFR-150 FRU150152×81120×4519513.0
オープン
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213985KFR-200 FB (テツ)200181×83150×5025014.0
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213994KFR-200 FN (テツ)200181×83150×5025014.0
オープン
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68214003KFR-200 FRB200181×83150×5025014.0
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68214012KFR-200 FRN200181×83150×5025014.0
オープン
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68214028KFR-200 FRU200181×83150×5025014.0
オープン
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
68214037KFR-250 FB (テツ)250207×92168(穴2つ)31516.0
オープン
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68214046KFR-250 FN (テツ)250207×92168(穴2つ)31516.0
オープン
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68214055KFR-250 FRB250207×92168(穴2つ)31516.0
オープン
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
68214064KFR-250 FRN250207×92168(穴2つ)31516.0
オープン
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68214073KFR-250 FRU250207×92168(穴2つ)31516.0
オープン
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68214082KFR-300 FB (テツ)300207×98175×6036513.0
オープン
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68214098KFR-300 FN (テツ)300207×98175×6036513.0
オープン
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68214107KFR-300 FRB300207×98175×6036513.0
オープン
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68214116KFR-300 FRN300207×98175×6036513.0
オープン
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68214125KFR-300 FRU300207×98175×6036513.0
オープン
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68214134KFR-75 FB (テツ)75125×55103(穴2つ)12110.0
オープン
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
68214143KFR-75 FN (テツ)75125×55103(穴2つ)12110.0
オープン
4,298
4,728(税込)
30日以内出荷
返品不可
68214152KFR-75 FRB75125×55103(穴2つ)12110.0
オープン
4,898
5,388(税込)
30日以内出荷
返品不可
68214168KFR-75 FRN75125×55103(穴2つ)12110.0
オープン
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
68214177KFR-75 FRU75125×55103(穴2つ)12110.0
オープン
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする