ナンシン
低床重荷重用キャスター
荷重種別
重荷重
タイプ
固定
ストッパー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68214186
KHH-50 HR
CADデータダウンロード
50
80×50
66×36
68
ゴム
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
68214195
KHH-50PH
CADデータダウンロード
50
80×50
66×36
68
フェノール
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
68214204
KHH-65 HR
CADデータダウンロード
65
111×70
91×47
92
ゴム
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
68214213
KHH-65PH
CADデータダウンロード
65
111×70
91×47
92
フェノール
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
68214222
KHH-75 HR
CADデータダウンロード
75
123×72
103×52
106
ゴム
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
68214238
KHH-75PH
CADデータダウンロード
75
123×72
103×52
106
フェノール
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください