ナンシン
車輪
車輪幅(mm)
32
使用軸受
ラジアルベアリング
車軸径(mm)
12.0
内容量
1個
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
125
150
材質
選択してください
(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ナイロン
(車輪)ゴム、(ホイル)ナイロン
ボス幅(mm)
42
56
許容荷重(N[kgf])
1500[153.0]
1600[163.2]
1600[[163.2]
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質
ボス幅(mm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68214396
NRB-125-42
125
(車輪)ゴム、(ホイル)ナイロン
42
1500[153.0]
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
68214405
NRB-125-56
125
(車輪)ゴム、(ホイル)ナイロン
56
1500[153.0]
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
68214414
NRB-125-56 グレー
125
(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ナイロン
56
1500[153.0]
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
68214432
NRB-150-42 グレー
150
(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ナイロン
42
1600[[163.2]
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
68214423
NRB-150-42
150
(車輪)ゴム、(ホイル)ナイロン
42
1600[163.2]
オープン
取扱い終了
返品不可
68214448
NRB-150-56
150
(車輪)ゴム、(ホイル)ナイロン
56
1600[163.2]
オープン
取扱い終了
返品不可
68214457
NRB-150-56 グレー
150
(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ナイロン
56
1600[[163.2]
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください