ナンシン
車輪
(2件のレビュー)
材質
(車輪)ゴム<グレー>、(ホイル)ゴム
車輪幅(mm)
27
ボス幅(mm)
32
使用軸受
ラジアルベアリング
車軸径(mm)
8.0
許容荷重(N[kgf])
600[61.2]
ペアリング
ラジアルベアリング
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68214466
NRC-100
100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
68214475
NRC-75
75
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください