ウレタン車輪NTBシリーズ

ウレタン車輪NTBシリーズ - ナンシンウレタン車輪NTBシリーズ - ナンシン
(3件のレビュー)
材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68214484NTB-100100700[71.4]
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
68214493NTB-7575600[61.2]
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 台車の車輪交換
渡部プレス工業株式会社

純製品と同じ物だったようで、上手くいきました。他社では見つけれなかったので、良かったです。

対象商品 : 68214493
2023-10-30
用途: カートの車輪が壊れた為。
武田接骨院医療・福祉・介護関連業

カートの車輪が壊れた為、同じサイズのを探していたら、全く同じサイズのタイヤを見つけて購入しました。サイズがピッタリだったので、何の問題も無く、取り回しも良く、しかも耐荷重もアップして、言うことなしです。純正のタイヤより操作感はとても良い感じです。買って良かったです。

対象商品 : 68214484
2020-12-07
用途: 回診台のタイヤ交換をしました。
医療法人ヒポクラテス医療・福祉・介護関連業

古い回診台だったのでタイヤサイズが合って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする