ナンシン
デザインキャスター
材質(車輪)
ナイロン
軸長(mm)
15
内容量
1個
全20種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
40
50
許容荷重(N[kgf])
500[51]
800[82]
取付高(mm)
52
65
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
取付高(mm)
タイプ
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68214518
NWS-40 M10XP1.5
40
500[51]
52
自在
41
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
68214527
NWS-40 M8XP1.25
40
500[51]
52
自在
41
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68214545
NWS-40 SP M8XP1.25
40
500[51]
52
自在ストッパー
41
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214554
NWS-40 SP UNF3/8X16
40
500[51]
52
自在ストッパー
41
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214563
NWS-40 SP UNF5/16X18
40
500[51]
52
自在ストッパー
41
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214572
NWS-40 UNF3/8X16
40
500[51]
52
自在
41
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214588
NWS-40 UNF5/16X18
40
500[51]
52
自在
41
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214597
NWS-50 M10XP1.5
50
800[82]
65
自在
48
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214615
NWS-50 M12XP1.75
50
800[82]
65
自在
48
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214624
NWS-50 M8XP1.25
50
800[82]
65
自在
48
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214633
NWS-50 SP M10XP1.5
50
800[82]
65
自在ストッパー
48
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214642
NWS-50 SP M12XP1.25
50
800[82]
65
自在ストッパー
48
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214658
NWS-50 SP M12XP1.75
50
800[82]
65
自在ストッパー
48
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214667
NWS-50 SP M8XP1.25
50
800[82]
65
自在ストッパー
48
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214676
NWS-50 SP UNF1/2X20
50
800[82]
65
自在ストッパー
48
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214685
NWS-50 SP UNF5/16X18
50
800[82]
65
自在ストッパー
48
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214694
NWS-50 UNF1/2X20
50
800[82]
65
自在
48
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214703
NWS-50 UNF5/16X18
50
800[82]
65
自在
48
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214536
NWS-40 SP M10XP1.5
40
500[51]
52
自在ストッパー
41
オープン
取扱い終了
返品不可
68214606
NWS-50 M12XP1.25
50
800[82]
65
自在
48
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください