ナンシン
デザインキャスター
材質(車輪)
ナイロン
ストッパー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
タイプ
車輪幅(mm)
旋回半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68214712
NWT-40
40
60
自在
41
(R37.5)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214728
NWT-40 SP
40
60
自在ストッパー
41
(R44.5)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214737
NWT-50
50
73
自在
48
(R47.5)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68214746
NWT-50 SP
50
73
自在ストッパー
48
(R52)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください