車輪

車輪 - ナンシン
材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン車輪幅(mm)27車軸径(mm)12.0許容荷重(N[kgf])1100[112.2]内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ボス幅(mm)
使用軸受
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68214755PB-12512541コマーシャルべアリング
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
68214764PB-15015041コマーシャルべアリング
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
68214852PP-12512540-
オープン
取扱い終了
返品不可
68214868PP-15015040-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする