ナンシン
車輪
材質
(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
ボス幅(mm)
車軸径(mm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68215132
RM-25
25
12
14
4.0
100[10.2]
オープン
¥
81
¥
89
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68215148
RM-32
32
16
18
4.5
170[17.3]
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください